ピエクレックス マスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13270174 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

「電気」の村田製作所と「繊維」の帝人フロンティアが共同開発した新素材「PIECLEX」を使用した次世代抗菌マスクです。
人の動きを電気エネルギーへと変える繊維をマスク外側に採用し、装着者の動きによって発生する電気の力で菌を減らすため、人体に有害な抗菌剤を一切使用しません。
マスク内側はテイジンの高機能素材を採用し、吸水速乾性に優れ蒸れにくく柔らかく快適な着け心地を実現しています。
マスクの縁はナノフロントを使用。高いグリップ力を発揮し肌にフィットします。
花粉を通しにくい設計で花粉捕集率95%です。
洗濯して繰り返し使用可能です。

用途花粉・風邪・埃などの対策として 材質本体:ポリ乳酸、ポリエステル、ポリウレタン、耳掛け:ポリエステル、ポリウレタン、アジャスター:ナイロン樹脂 形状立体型 グレー サイズフリーサイズ(耳掛けアジャスター付き) 入数(枚)1 対象風邪・花粉・ほこり・ウイルス ひもタイプ耳掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする