C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217

C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217
C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217
C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217
C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217
C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217
C01036 ふわるんNマスクふつう7枚入 LEC(レック) 13270217

ふわるんNマスクふつう7枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(7枚)注文コード13270217品番C01036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。

用途
耳に優しい不織布マスク。カラーでおしゃれな血色マスク。口元に空間ができやすい形状。花粉・ウイルス飛沫・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。
形状プリーツ型(シングル)グレー構造3層サイズふつうひもタイプ耳かけ入数(枚)7材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー寸法(mm)175×95タイプ使い捨てマスク寸法(Φmm)耳ひも:0.75寸法(縦×横)(mm)95×175香り無香料対象花粉、ウイルス
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする