商品画像

Type-C to Lightning ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13270655 品番D0075WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,818
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-Cオス-Lightningケーブル。
Apple MFi認証ライトニングケーブル。iOSのアップデートに対応。アップル社のMFi認証を取得している「C94コネクタ」を採用。
PD高速充電と最大3A(30W)の充電電流に対応。PD対応の充電器を一緒にお使いいただくことで、iPhone13シリーズだけでなく高速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種やiPad Air(第3世代)などの端末で高速充電が可能となっております。
優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。「過電流保護」・「短絡保護」などの保護システム搭載。安心して長期間ご使用いただけます。

ホワイト 規格MFi認証規格準拠、 PD急速充電対応 最大2.4A 最大出力(W)20W(20V/1.67A) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - Lightning 対応機種iPhone13 mini / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 ProMax / iPhone12 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 ProMax / iPhoneSE2 / iPhne11 / iPhone11 ProMax / iPhone 11Pro / iPhone11 / iPhoneXR / iPhoneXS ProMax /iPhoneXS Pro / iPhoneXS / iPhoneX / iPhone8 / iPhone8 Plus / iPad Pro10.5 / iPad Air(第3世代)/ iPad mini(第5世代以降)などのデバイスが高速充電に対応。 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.2
注意
※接続する機器によって急速充電ができない場合があります。
※ケーブル長さは、コネクタの長さは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする