CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリ袋・ゴミ袋
CONDOR(山崎産業)の ポリ袋(ゴミ袋)
サニタリーボックスST用ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×10袋)
注文コード
13270750
品番
DP-27L-SA-OP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
1袋20枚×10袋入り
適合
F9
容量(L)
30
色
黒
用途
サニタリーボックスSTに取り付け可能です。
寸法(横×縦)(mm)
500×700