フロアラボ フローリングワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル(柄):アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル 成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー 注文コード13270786 品番-
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

全面で汚れをかきとるラウンド&Wクッション構造。 着塵力は約1.5倍!

付属品シート3枚入 仕様伸縮柄 種別N-300 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル(柄):アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル 成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×710-1165 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする