CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー
CONDOR(山崎産業)の フローリングワイパー本体
フロアラボ フローリングワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、 柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル 成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー
注文コード
13270795
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面で汚れをかきとるラウンド&Wクッション構造。 着塵力は約1.5倍!
付属品
シート3枚入
種別
300
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、 柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、差込み口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリエステル 成分:グリセリン、保湿剤、フェノール系ポリマー
質量(g)
425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×1125
繰り返し・詰め替え
対応