CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
フロアラボ ハイマジックウェットモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13270829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超極細繊維で、油汚れこびりつきもかき取る! 水拭き用。
種別
300
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工) グリップストッパー:熱可塑性エラストマー ハンドル:スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工) 柄入れ:ポリプロピレン 、ジョイントストッパー:ABS樹脂 プレート:ABS樹脂 モップ糸:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×140×1120
寸法(cm)
拭き:13×26
繰り返し・詰め替え
対応