CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
フロアラボ ハイマジックマルチワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13270856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり! ドライモップやウェットモップも装着できる。
種別
300
材質
グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、ジョイントストッパー:ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×110×1120
寸法(cm)
クロス:21×32
繰り返し・詰め替え
対応