CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
フロアラボ ハイマジックマルチワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13270865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
超極細繊維で、皮脂汚れや砂ボコリもすっきり! ドライモップやウェットモップも装着できる。
材質
クロス:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×210
商品タイプ
スペアクロス
繰り返し・詰め替え
対応