CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の トイレブラシ
SATTO スリムトイレブラシケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13270874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
特殊ブラシ形状で便器のスミズミまでとどく。
ブラシがケースにつかないので衛生的。
便器の縁までらくらくお掃除。
用途
トイレ掃除に
材質
柄:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×85×370
繰り返し・詰め替え
対応