CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
SW フロアモップBM スペア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13270899
品番
MO764-060X-SP
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。
フロアモップE・BMタイプ共通スペア。
種別
60
材質
綿・ポリエステル・レーヨン
幅(mm)
約600(糸部分を含まない) 約840(糸部分を含む)
質量(g)
約410
縦幅(mm)
約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)
繰り返し・詰め替え
対応