SW フロアモップBM スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13270908 品番 MO764-075X-SP
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

水拭き・カラ拭き両方に対応するモップ。
フロアモップE・BMタイプ共通スペア。

種別75 材質綿・ポリエステル・レーヨン 幅(mm)約750(糸部分を含まない) 約970(糸部分を含む) 質量(g)約520 縦幅(mm)約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
板も間清掃
宗教法人宝珠院 様

従来の製品と変わりなく、祥出来ました。暮れの晩亡の折、早々手配いただき、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする