CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
足元が汚れにくいラバーマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13270926
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
敷くだけでぬかるみ対策!足元が汚れにくい!
独自のピラミッド構造だから泥・水・砂が上がりにくい!メンテナンスも簡単で優れた耐久性
簡単にジョイント連結できます.
用途
玄関マット
種別
25×25
材質
合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
598
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×21
関連資料:
(1.26MB)