アイメディア
アイメディアの トイレ用品
アイメディアの トイレ洗浄剤
トイレタンク投入の黒ずみ防止剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25g×4袋)
注文コード
13271039
品番
1009611
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
トイレタンク内を洗浄・除菌!!便器の黒ずみの原因に。10日に1回の使用でOK!※全ての菌を除菌するわけではありません。
用途
トイレタンク内の洗浄
成分
過炭酸ナトリウム(20%)、発泡剤(炭酸ナトリウム)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)、洗浄補助剤
タイプ
本体
容量(g)
25×4袋(4回分)
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1回の洗浄に1袋(25g)
使用場所
トイレ
商品タイプ
液体