アイメディア
アイメディアの トイレ用品
アイメディアの 便座シート
座り心地の良い極厚便座クッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13271066
品番
1009645
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
オールシーズン使える!おしりにやさしい、ふんわり柔らかな極厚クッション。吸着タイプの便座シートで取り付けカンタン。洗って繰り返し使えます。暖房便座の節電対策に。抗菌防臭。
適合
U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座
材質
表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー
色
ライトグレー
取付方式
吸着タイプ
規格
極厚
寸法(cm)
(約)39×17×厚み1.2〜2.5