お徳用重曹フローリングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード13271084 品番1006962
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

重曹のフローリングシート。界面活性剤不使用なので、二度拭き入らずでカンタン!家具やテーブルなどの汚れにもお使い頂けます。つや出し(ワックス)成分配合でつやつや。パラベンフリー、グリコシルトレハロース配合。さわやかなスペアミントの香り。

成分水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤、スペアミント油、シリコンオイル、ヤシ油由来洗浄成分 質量(g)約200 タイプウエット 材質(シート)レーヨン、ポリエステル 液性弱アルカリ性 1枚の寸法(mm)約200×300 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする