手の平サイズに畳めるリュック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13271136 品番 1009460
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クルッとたためてパッと使える!持ち運びに便利なお買い物リュック。食い込みにくくムレにくい、裏側メッシュの幅広ショルダーベルトで、長さ調節が可能。

材質ナイロン ネイビー 質量(g)約)90 容量(L)(約)12L(ファスナーが閉じた状態) 耐荷重(kg)(約)8 寸法(cm)(約)28×41×13(持ち手含まず) 機能撥水加工あり 折りたたみ寸法(cm)(約)10×12×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
調査時の試料運搬のため
教育・研究機関

軽量物の持ち運びには全く不安はありません。取っ手部分の強度がもう少しあればと思いましたが、少々重いものを運ぶ時はリュックの背帯で抱えれば大丈夫そうです。

対象商品:
13271136
2024-03-19
用途:
不意な買い物に。
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

とにかく軽い!
お婆ちゃんが毎日散歩に行きますが、買い物する気が無かったのに、寄り道したデパ地下で不意に買い物をして帰宅します。手に持つと指が痛いらしく、かと言って買い物目的では無いので リュックは嫌がります。そこで、このリュックです。軽いのでバッグに入り、小ぶりですが、お婆ちゃんには良いサイズ感です。畳んだ大きさは写真で見るより厚みが有る感じで,10117cm位ですが、鞄の中で押されると5cm位の厚みに成ります。
価格も安く実用的で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする