アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13271188 品番 MSCU-2201-B9
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

ブラック サイズ4L 性別男女兼用 着丈(cm)80 肩幅(cm)56 バスト(cm)132 袖丈(cm)25 生地ウルトラライト・ストレッチニット 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76203874
2023-09-19
用途:
鍼灸マッサージ施術時
あんにゃ訪問鍼灸マッサージ 様 (医療・福祉・介護関連業)

9月半ばから使用開始。車での移動、患者様の居室での施術が主であるが、なんら不満なく着用できている。蒸れによる不快感もなく一日着られている。
胸ポケットは無いが、腹のポケットにボールペンを挿している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする