アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13271319 品番 MPAU-2202-E9
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

ワイン サイズ5L 性別男女兼用 ウエスト(cm)120 ヒップ(cm)140 股下(cm)77 生地ウルトラライト・ストレッチニット 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
ビニールハウス内の農作業

動きが制限されず作業しやすいです。
裾がストレート気味なので、長さが少し長かった為、裾上げに、直しに出してはいています。
裾が細目になっていると、もしかしたら裾上げに出さなくてもいいかもしれません。

2025-03-23
用途:
診療、受付
東日本橋形成外科皮ふ科 様 (医療・福祉・介護関連業)

履き心地が良く、動きやすいです。頻回に洗濯しておりますがほつれやくたびれ感がありません。コスパも大変よいです。

対象商品:
76204023
2024-07-16
用途:
仕事着として
運輸・通信業

毎日履くつもりで2本買いました。ゴムがしっかりしているので紐はゆるく結ぶだけで十分です。軽くて歩きやすいです。スクラブというものを初めて体験しましたが耐久性はどうか?

対象商品:
76204039
2024-05-30
用途:
診察衣
医療・福祉・介護関連業

表示より大きい感じがします。パジャマのように楽です。

対象商品:
76204039
2024-07-04
用途:
サイズに注意!
運輸・通信業

モノタロウのワークパンツ:17584026 に穴が空いたので、試しに仕事着として購入しました。股下が今まで78cmだからとLLサイズを購入したのですが、大きすぎて靴を脱いだ状態だと裾を踏んでしまいます。室内での作業もあるので仕事には使えません。ユニセックスでも通常サイズで注文したほうが良いようです。ペラペラな質感ですが、これが今風なのか評判は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする