スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13271730 品番 CH-SP15M/SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる!
複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ
必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる!
ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!

材質ポリエチレン 厚さ(mm)1 クリア サイズM 長さ(m)1.5 ねじピッチ(mm)23 外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする