電話機コード クリップ 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13271800 品番DA-CLP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

壁や床に配線した電話機コードを、好きな位置に固定できるコードクリップです。
コードのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。
一般的な丸型コードの電話機コードに対応した、スタンダードタイプです。
壁や床に配線する機会の多い、6極のコードに最適です。
本体の底面には、固定用の粘着テープが付属。
別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です

ホワイト 適合ケーブルスタンダードタイプ(幅:最大5mm、厚さ:最大2.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする