受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13271888 品番DC-J403L/WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。
伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。
ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。
受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。
本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。
受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。
本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。

ホワイト 長さ(m)0.3 ケーブル4極4芯 結線クロス結線

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
NTTビジネスホン補修
協業組合 北京都車検センター 様

リース期間を延長して使用しているビジネスホンのカールコードが断線し、補修部品の入手が困難であった。このカールコードは今使用している電話機の規格にぴったりで機能回復出来て良かった。

2026-01-06
用途:
受話器のコード
自動車・二輪車・自転車関連業

ビジネスフォンの受話器コードが劣化してしまい10台交換しました。雑音が入らなくなったのはいいのですが、お客様から『声が小さくて聞こえない』という苦情が増えてしまいました。古い物に戻すとよく聞こえるようです。差し込みを確認してもしっかり入っています。メーカーによっては合わないのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする