MCO
MCOの 電話機・ファックス
MCOの モジュラーケーブル関連品
電話回線2分配器 自動切替 IP対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13271915
品番
DSP-S222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品
取付シール
コード長さ(m)
0.1
本体質量(g)
26
ケーブル
6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×24×70