MCO
MCOの 電話機・ファックス
MCOの モジュラーケーブル関連品
電話回線2分配器 手動切替 IP対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13271924
品番
DSP-S234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器
あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品
取付シール(約24×37mm)、木ネジ
コード長さ(m)
1
本体質量(g)
45
ケーブル
6極2芯対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×24×74(突起部除く)