FXS18PB-5 パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO 13271949

FXS18PB-5 パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO 13271949
FXS18PB-5 パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO 13271949
FXS18PB-5 パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO 13271949
FXS18PB-5 パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO 13271949

パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード13271949品番FXS18PB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。

対応機種
パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機
でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: お店での使用
飲食業

他社のもので紙詰まりを起こしたのでこちらを試しました。
今のところ問題なく使えているので、高コスパで助かります。

対象商品 : 13271949
2023-08-17
用途: faxによる印刷
教育・研究機関

早く届けられて満足しました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする