MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル整理用品・アクセサリ
MCOの ケーブルタイ
工具付きケーブルチューブ 内径17mm 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13272080
品番
TVA-SP02/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ケーブルの固定や結束に最適
ハサミで切れるやわらか素材
長さ(m)
5
材質
チューブ:PE、工具:PP
色
黒
最大結束内径(Φmm)
17