MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの 変換・延長アダプタ
USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13272107
品番
UCP-HD31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる
デジタルカメラがWebカメラとして使える
適合
デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]
ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]
付属品
取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
66×25×11
対応OS
Windows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降
対応機種
USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC
最大解像度
入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz
入力端子
HDMI×1
対応ソフトウェア
動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)