MCO
MCOの AV家電
MCOの オーディオ
MCOの スピーカー
USBスピーカー 2WAY ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13272116
品番
USP-01/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能
音も電源もUSBケーブル1本で
色
ブラック
電源
DC5V(USBポートより供給)
最大出力(W)
6(3W+3W)
ケーブル長(m)
USBコネクタ間:約1.2
周波数特性
20Hz〜18KHz
インターフェース
USB Aコネクタ
ケーブル長(mm)
スピーカー間:約100
インピーダンス(Ω)
4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×65×30
スピーカーサイズ(mm)
40