LK-CL0821GY 8倍21mm口径双眼鏡 ロゴス 13272186 LK-CL0821GY 8倍21mm口径双眼鏡 ロゴス 13272186

8倍21mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13272186 品番 LK-CL0821GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

倍率8倍のコンパクトな双眼鏡です。
生活防水設計ですので、アウトドアシーンでの突然の雨や川縁でも安心してご使用いただけます。
高性能マルチコート仕様となっていますので、広がる景色も抜群の視界で明るく、きれいに観察できます。
折りたためば更にコンパクトになり、荷物にもなりません。
ハイキング、トレッキングなどアウトドアギアとして大活躍するでしょう。
腰のベルトに装着できる便利なソフトケースや双眼鏡を首にかけられるネックストラップも付属しています。

グレー 質量(g)170 倍率8倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.4×35.1×105.3 眼幅調整範囲(mm)33〜72.7 コーティングレンズ:マルチコート 視界見掛視界:52.1° 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)122.3 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)11.1 実視界(°)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする