ハンディ顕微鏡 スマホアダプター付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13272220 品番LK-ST240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

倍率120〜240倍の高倍率小型顕微鏡です。
外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。
スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。
夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。

質量(g)58(電池除く) 電源単4形乾電池1本(テスト電池付属) 倍率120〜240倍 照明LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
自然観察等

小学一年生にプレゼントしましたが、たいそう喜んでくれました。
玉ねぎの繊維がサンプルで付属しているので、とりあえずの観察がすぐにできて良かったです。
親子で花粉や微生物等の観察をしようと相談していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする