LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229

 

LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229
LK-ST7 多機能アウトドアキット ロゴス 13272229

多機能アウトドアキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13272229品番LK-ST7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

単眼鏡(倍率8倍)、顕微鏡(倍率30倍)、拡大鏡(9倍)、時計、コンパス、LEDライト、ホイッスルの7つの機能を持ったアウトドアギアです。
これがあればキャンプが抜群に楽しくなります。本体色は目立つオレンジカラー。防災グッズとしても役立ちます。

質量(g)52(電池含まず)電源単4形マンガン電池 2本(テスト電池付属)倍率8倍(単眼鏡)、9倍(拡大鏡)、30倍(顕微鏡)レンズサイズ(mm)17(拡大鏡)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×120対物レンズ有効径(mm)9(単眼鏡)1000m先の視野(m)57.6(単眼鏡)実視界(°)3.3(単眼鏡)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする