防振双眼鏡 VCスマートコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13272247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。
握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。
電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。
防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。
コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載

付属品収納ポーチ、ストラップ 質量(g)405 倍率12倍 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×50(眼幅最大時) コーティングフルマルチコート 最短合焦距離2.7m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)83.8 明るさ3.2 ひとみ径(Φmm)1.8 アイレリーフ(mm)11 実視界(°)4.8
注意
※マンガン乾電池はご使用になれません。
※長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする