愛犬元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード13272317 品番68280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
良質なタンパク質やカルシウムなど必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食
消化性に配慮した原材料を配合
健康維持のために、ビタミン・ミネラルをバランスよく調整
全成長段階用
国産

タイプささみ・ビーフ・緑黄色野菜入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、フスマ、パン粉、コーングルテンフィード等)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 22.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約355kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする