タイプ肥満が気になる7歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入りシリーズ愛犬元気原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンフィード、フスマ、コーングルテンミール、パン粉、脱脂米糠等)、肉類(チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム保証栄養分析値タンパク質 22.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約340kcal/100gあたり