グラン・デリパウチ2つの味わい

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30g×2個) 原材料ブロッコリー入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ブロッコリー、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、増粘多糖類、調味料、塩化カリウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) かぼちゃ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、増粘多糖類、調味料、塩化カリウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) 注文コード13272545 品番66284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

100%国産鶏肉を使用したドッグフードです。使い切りパウチ30g×2パックで、2つの味を楽しめます。
愛犬が大好きなほぐし仕立てのゼリータイプ
国産の厳選鶏肉を使用
うれしい低脂肪設計(愛犬元気缶角切り全成長段階用比脂肪分約30%カット)
食べきり容量でいつでも開けたてのおいしさ
30g×2つの使い切りレトルトパウチタイプ
水分補給にもおすすめ
2つの味を楽しめます
100%国産鶏肉を使用した安心の美味しさ

タイプ成犬用 ほぐしブロッコリー&かぼちゃ シリーズグラン・デリ 原材料ブロッコリー入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ブロッコリー、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、増粘多糖類、調味料、塩化カリウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) かぼちゃ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(カボチャ、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、増粘多糖類、調味料、塩化カリウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) 保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約20kcal/1袋あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする