タイプ成犬用 ジュレブロッコリー&チーズ
シリーズグラン・デリ
原材料ブロッコリー入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(ブロッコリー、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) チーズ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(キャベツ、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、チーズ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)
保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約20kcal/1袋あたり