タイプ成犬用 ジュレビーフ&なんこつシリーズグラン・デリ原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(キャベツ、ニンジン、インゲン)、ビーフ・チキン加工肉、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na) なんこつ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ、鶏軟骨)、野菜類(キャベツ、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)保証栄養分析値タンパク質 7.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約20kcal/1袋あたり