内容量1セット(30g×2個)
原材料ビーフ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(キャベツ、ニンジン、インゲン)、ビーフ・チキン加工肉、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸 なんこつ入り:肉類(鶏胸肉、ささみ、鶏軟骨)、野菜類(キャベツ、ニンジン、インゲン)、しょうゆ、ショ糖、寒天、増粘多糖類、調味料、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E)、グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸
注文コード13272597
品番66464