タイプトイ・プードル用
シリーズベストバランス
原材料肉類(鶏胸肉、ささみ)、野菜類(キャベツ、ニンジン、グリーンピース、スイートコーン)、しょうゆ、植物性油脂、糖類(ショ糖、オリゴ糖)、寒天、増粘多糖類、乳酸カルシウム、酸化防止剤(EDTA-Ca・Na)、グルコサミン塩酸塩、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、コンドロイチン硫酸
保証栄養分析値タンパク質 8.5%以上、脂質 2.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 1.5%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約42kcal/1袋あたり