ねこ元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2kg) 注文コード13272780 品番63976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
肥満が気になる愛猫の健康に配慮したカロリー控えめな低脂肪設計
サクサク食感の美味しい粒が入ってとびつくおいしさ
脂質:ねこ元気全成長段階用比約90%・カロリー:ねこ元気全成長段階用比100gあたり約25kcal減
まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り

タイプ肥満が気になる猫用 まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、サバパウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、かつおエキス)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、豆類(脱脂大豆)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 8.1%以上、粗繊維 6.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約325kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする