ねこ元気

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.6kg) 注文コード13272834 品番65648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
高齢猫に多いシュウ酸カルシウム尿石が、形成されにくいように配慮
適正な尿pHコントロール:アミノ酸とミネラルのバランスを調整した栄養設計で、尿のpHを弱酸性(設計値pH6.2〜6.6)になるようにコントロール
F.L.U.T.の健康維持に配慮してマグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)

タイプ下部尿路の健康維持用10歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ビーフミール、チキンエキス等)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 28.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約360kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする