ねこ元気

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3kg) 注文コード 13272859 品番 63729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
どの猫もおいしく食べる、お魚とお肉のスペシャルブレンド
ビタミンEを強化した総合栄養食なので、健康を維持し、免疫力を保ちます(ねこ元気全成長段階用比約200%)
愛猫の健康維持を考えて、ビタミンB1・B2を強化(ねこ元気全成長段階用比約200%)
高齢の愛猫が噛みくだきやすいうすい粒
まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り

タイプ複数ねこ用 お魚とお肉のスペシャルブレンド まぐろ・かつお・白身魚・チキン入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、豆類(脱脂大豆)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、サバパウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、動物性油脂、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
招き猫
有限会社エナ工業 様 (製造業)

遊びに来る子達に大人気!値段を気にせず、お腹ポンポンでご帰宅な猫達。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする