銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 原材料魚介類(まぐろ、かつお、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン) 注文コード13272886 品番64097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は原材料・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

国産まぐろ100%使用の贅沢キャットフード(ウエットタイプ)です。
国産まぐろ100%のフレークを贅沢に使用し、ほたて風味のゼリーでやわらかく仕上げた至福の逸品
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品。

タイプフレークかつお入り シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ 原材料魚介類(まぐろ、かつお、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン) 保証栄養分析値タンパク質 5.0%以上、脂質 0.02%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 93.0%以下、エネルギー 約14kcal/1袋あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする