曜日別特売
64128 銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用 ユニ・チャーム 13272956

銀のスプーン三ツ星グルメパウチ国産まぐろ100%使用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(35g)原材料魚介類(まぐろ、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)注文コード13272956品番64128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

国産まぐろ100%使用の贅沢キャットフード(ウエットタイプ)です。
国産まぐろ100%のフレークをほたて風味のジュレで和えた贅沢な美味しさ。
はごろもフーズ株式会社との共同開発商品。

タイプジュレまぐろシリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ原材料魚介類(まぐろ、ホタテエキス)、調味料、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)保証栄養分析値タンパク質 5.0%以上、脂質 0.02%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 93.0%以下、エネルギー 約14kcal/1袋あたり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする