タイプ健康に育つ子ねこ用 まぐろ入りかつお
シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ
原材料魚介類(かつお、まぐろ、あじ、フィッシュエキス)、油脂類(植物性油脂、鶏脂、魚油)、肉類(チキンエキス、チキン)、小麦グルテン、大豆タンパク、卵パウダー、コーンスターチ、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘多糖類、リン酸塩、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン)
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 5.7%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 81.0%以下、エネルギー 約102kcal/100gあたり