ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 動物用品
ユニ・チャームの 餌/おやつ
銀のスプーン三ツ星グルメパウチとろみ仕立て
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(35g×8個)
原材料
【まぐろにしらす添え】魚介類(まぐろ、かつお、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、【まぐろにささみ添え】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、ささみ、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)
注文コード
13273376
品番
68088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
原材料・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
お魚フレークの具材が食べやすいとろみ仕立て
たっぷり入ったお魚フレークがとろみスープにからんで食べやすい
タイプ
まぐろにしらす添え&まぐろにささみ添え
シリーズ
銀のスプーン 三ツ星グルメ
原材料
【まぐろにしらす添え】魚介類(まぐろ、かつお、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、【まぐろにささみ添え】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、ささみ、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)
保証栄養分析値
タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約16kcal/1袋あたり