銀のスプーン三ツ星グルメパウチとろみ仕立て

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35g×8個) 原材料【まぐろにしらす添え】魚介類(まぐろ、かつお、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、【まぐろ・かつおにかつお節添え】魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類) 注文コード13273385 品番68092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は原材料・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
お魚フレークの具材が食べやすいとろみ仕立て
たっぷり入ったお魚フレークがとろみスープにからんで食べやすい

タイプまぐろにしらす添え&まぐろ・かつおにかつお節添え シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ 原材料【まぐろにしらす添え】魚介類(まぐろ、かつお、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、【まぐろ・かつおにかつお節添え】魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類) 保証栄養分析値タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約16kcal/1袋あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする