銀のスプーン三ツ星グルメパウチポタージュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 原材料魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、チキンエキス、増粘安定剤(加工でん粉、グアーガム) 注文コード13273394 品番62373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

香りまで贅沢な、お魚の美味しさが詰まったキャットフード(ウエットタイプ)
お魚の身をまるごと丁寧にすりつぶし、旨みが溶け込んだ風味豊かなとろける美味しさを実現

タイプまぐろ シリーズ銀のスプーン 三ツ星グルメ 原材料魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、チキンエキス、増粘安定剤(加工でん粉、グアーガム) 保証栄養分析値タンパク質 8.0%以上、脂質 0.1%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 90.0%以下、エネルギー 約16kcal/1袋あたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする