タイプ健康に育つ子ねこ用 まぐろ・かつお
シリーズ銀のスプーン
原材料魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス等)、大豆油、鶏脂、チキン、小麦グルテン、大豆タンパク、卵パウダー、オリゴ糖、魚油、調味料、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、リン酸塩(Na)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(二酸化チタン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)
保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 5.7%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 4.0%以下、水分 81.0%以下、エネルギー 約98kcal/100gあたり