銀のスプーン缶

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類 注文コード13273586 品番60521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
お魚(かつおとまぐろ)とささみの2つのおいしさ
発色剤不使用

タイプお魚とささみミックスしらす入り シリーズ銀のスプーン 原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類 保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13273595
2024-04-26
用途:
地域猫のおやつ
リトルボート販売 様

この地域では野良を捕まえ避妊して放しています。一代限りの地域猫、猫ちゃん大
喜びで飛びつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする